DLC-LAH330M 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 30827642 DLC-LAH330M 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 30827642 DLC-LAH330M 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 30827642 DLC-LAH330M 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 30827642 DLC-LAH330M 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 30827642

照明操作金具棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30827642 品番DLC-LAH330M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。

全長(m)1.9〜3.3 段数2段 材質アルミポール 質量(kg)1.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

照明操作金具棒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30827642 DLC-LAH330M 50696435 DLC-LAH600S 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個(6m) 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30827642 DLC-LAH330M 50696426 DLC-LAH400S 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個(4m) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする