曜日別特売
210-657J ドライバ(端子台及びコネクタ用) ワゴジャパン 30827694

ドライバ(端子台及びコネクタ用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード30827694品番210-657J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
刃先(mm)3.5×0.5適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30827694
2021-06-03
用途: ワゴ870シリーズの結線
その他業種

3mmだとちょっと太いんですかね、すんなり入らない事があります。
グリップサイズは見た目以上に大きい感じ。力は掛かりますが、隣接箇所を同時に開けようとすると盛大に干渉します。

対象商品 : 41872555
2021-04-23
用途: ケーブルの抜き差し
建設業・工事業

持ち手がもう少し持ちやすくならないか検討して下さい。

対象商品 : 41872503
2019-01-15
用途: お客様にあげる為
テイ シークェンス建設業・工事業

オムロンのP2RF-08-PU等を使った盤納入の際、お客様に差し上げる用として最適です。

対象商品 : 41872564
2018-01-20
用途: 電線のワゴ端子結線時
製造業

ワゴ端子の結線時に使用していますが、幅が3㎜あり少し幅広ですので、2.5㎜幅が最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする