Mono0.5×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827755

 

Mono0.5×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827755
Mono0.5×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827755
Mono0.5×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827755
モノタロウ

ガスケットシート

(356件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)255×455
内容量1枚注文コード30827755品番Mono0.5×255×455
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。

用途
潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
寸法(mm)
255×455
厚さ(mm)
0.5
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アスベストは使用しておりません。
※シリンダーヘッドガスケットには使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:356 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30827746
2026-10-08
用途: バイクのオイルポンプカバーのガスケット

安目の価格なので、現物が届くまで使えるかどうか気になっていましたが
思っていたよりもしっかりしていて問題無く使用できました。
カットはハサミでは楽に切れますが、カッターで抜くにはかなり硬く、何度も切らないと切れませんでした。穴はパンチで抜くとすんなり抜くことが出来ました。

2026-09-26
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

予定外のケース分解時に切り出して使っております。品質に問題なくオイル漏れたり等ありませんが、細く切り出す時やポンチで穴をあける時に気を付けないと、折り目が付きやすいです(これは他メーカーでも変わりありません)

対象商品 : 30827755
2026-07-19
用途: 液体ガスケットの代替用として

クランクケースやオイルパンなどを脱着する度に液体ガスケットを剥離・研磨・再塗布するのは結構手間がかかるので、昔ながらの紙ガスケットを自作して使用しています。
ガスケットを自作するにもそれなりの手間はかかりますが、特にATFなど何度も交換が必要な場合に毎回オイルパンを開けて交換するのが億劫ではなくなり、フルード交換の効率が良くなります。

2026-10-27
用途: エンジンのOH

シリンダーのベースがスケット作成、カッター、ポンチの切れが悪いと直ぐに捲れてきます、他のに比べてちょっと使いづらかった。

2026-09-07
用途: 旧車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ガスケットが欠品の場合は
作るしかないです
強度もしっかりして安心です

対象商品 : 30827773
2026-05-13
用途: 旧車バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のレストア で使う為に買いました。純正も社外品も欠品の為にこちらの商品を使って代用することにしました。とにかく厚みがあるので密着してくれると思いハサミやカッター、デザインナイフなとでDIYガスケットを作って使用したらオイルは漏れてこないので良い商品だと思います。ただ厚みがあるので切るのはハサミやポンチが適してると個人的に思いました。デザインカッターだと何回かなぞらないと切れませんでした。

2人が参考にしています
2026-04-19
用途: 車のガスケットの切り出し
その他業種

30年前の旧車のガスケットが欠品となっていたため、こちらを購入しました。
厚みも3種類あるので用途に応じて使用しようと思います。デザインカッターがあればきれいに切り出すことができます。

2人が参考にしています
2026-03-10
用途: エンジンガスケット

カットもしやすく簡単にきれいに作成することができました また使用後オイルの漏れなどしっかりと止まっています コスパも最高でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする