ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30827974
品番
ERB6492W
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.5
仕様
調光不可、LED交換不可
種別
白熱球40W形器具相当
質量(kg)
1
色
白艶消
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
339
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.6
LED
LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85