ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30828017
品番
ERB6046WA
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4
仕様
上下両方向取付可能、調光不可
種別
白熱球40W形器具相当
質量(kg)
0.4
色
白艶消
タイプ
片側配光
電源(V)
100
全光束(Lm)
420
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
1.5.0
LED
LEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82