ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.7
注文コード
30828053
品番
ERB6050WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.7
仕様
上下両方向取付可能、調光不可
種別
白熱球60W形器具相当
質量(kg)
0.6
色
白艶消
タイプ
片側配光
電源(V)
100
全光束(Lm)
645
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.2
LED
LEDユニットブロック1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82