ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30828078
品番
ERB6136WA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8
仕様
調光不可
種別
白熱球40W形器具相当
質量(kg)
0.6
色
白艶消
タイプ
上下配光
電源(V)
100
全光束(Lm)
839
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.8
LED
LEDユニットブロック70×2
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82