ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30828087 品番 ERB6137WA
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)10.9 仕様調光不可 種別白熱球60/40W形器具相当 質量(kg)0.8 白艶消 タイプ上下配光 電源(V)100 全光束(Lm)1076 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 LEDLEDユニットブロック100×1(上側)、LEDユニットブロック70×1(下側) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする