ERB6339W ブラケットライト ENDO(遠藤照明) 調光不可 30828175

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5 注文コード30828175 品番ERB6339W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5 仕様調光不可 種別フロストクリプトン球40W形×1相当 質量(kg)0.7 白艶消 電源(V)100 全光束(Lm)298 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)59.6 LEDLEDランプ×1 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする