ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30828272
品番
ERB6164WA
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
仕様
壁面・天井面取付兼用型、縦・横向取付可能/防湿防雨形(IP44)、調光不可
種別
白熱球50W×1相当
質量(kg)
2
色
オフホワイト/アルミダイキャスト、乳白消ガラス
電源(V)
100
全光束(Lm)
429
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.1
LED
LEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82