ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30828297
品番
ERB6260M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
仕様
調光不可
種別
フロストクリプトン球40W形×1相当
質量(kg)
1.1
色
乳白消ガラス
電源(V)
100
全光束(Lm)
298
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.6
LED
LEDランプ×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80