ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30828306
品番
ERB6269M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
仕様
縦・横向取付可能、壁面取付専用型、器具外結線専用型(ボックス対応)、調光不可
種別
フロストクリプトン球40W形×2相当
質量(kg)
0.7
色
乳白消ガラス
電源(V)
100
全光束(Lm)
596
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.6
光源寿命
35000時間(LEDランプ使用時)
LED
LEDランプ×2
演色指数(Ra)
80