ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
注文コード
30829636
品番
ERB6301H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
種別
フロストクリプトン球40W形×1相当
質量(kg)
0.8
色
レザー仕上(ダークグレー)
全光束(Lm)
379
仕様
防雨形、屋外での使用時は逆向取付不可、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ×1
演色指数(Ra)
80