ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.5(RAD-431W使用時)
注文コード
30829654
品番
ERB6330B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.5(RAD-431W使用時)
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具×1相当
質量(kg)
0.4
色
黒艶消
全光束(Lm)
396
仕様
灯体可動形、調光不可
電源(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
LED
LEDZランプJDR×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82