ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.5
注文コード
30829672
品番
ERB6474W
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
種別
白熱球80W形器具相当
質量(kg)
0.8
色
白
全光束(Lm)
925
仕様
調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.3
LED
LEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82