ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4
注文コード
30829688
品番
ERB6475W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
種別
白熱球40W形器具相当
質量(kg)
0.6
色
白
全光束(Lm)
410
仕様
調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニットブロック×1
演色指数(Ra)
82