ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4
注文コード
30829697
品番
ERB6091BA
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
質量(kg)
0.9
色
黒艶消
全光束(Lm)
111
色温度(K)
3000
仕様
調光不可
種別
白熱球30W形×1相当
電源(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.7
LED
LEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82