ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
0.5
注文コード
30829724
品番
ERB6489W
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
0.5
質量(kg)
0.1
色
オフホワイト艶消/乳白アクリル
全光束(Lm)
2
色温度(K)
2800
仕様
1個用スイッチボックス、取付専用(金属製スイッチボックス深さ44mmのものをご使用ください)、調光不可
種別
乳白ナツメ球5W形×1相当
電源(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
4
LED
LEDランプ×1
取付板厚(mm)
3〜12.5
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70