ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
0.7
注文コード
30829733
品番
ERB6490W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
0.7
質量(kg)
0.2
色
オフホワイト
全光束(Lm)
1
色温度(K)
2700
仕様
中形四角アウトレットボックス(別途)取付専用、調光不可
電源(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
1.4
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ×1
取付板厚(mm)
3〜13
演色指数(Ra)
80