ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シャンデリア
シャンデリアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30829828
品番
ERC2001S
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11.3
仕様
ワイヤーアジャスター付
質量(kg)
6.3
色
ステンレスミガキ、乳白マットアクリル(高透過・高拡散)
電源(V)
100
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.8
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
529
調光の可否
否
LED交換
不可