シャンデリアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30829837 品番ERC2002S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥291,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16.1 仕様ワイヤーアジャスター付 質量(kg)8.8 ステンレスミガキ、乳白マットアクリル(高透過・高拡散) 電源(V)100 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)48.5 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)782 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする