XRP6039B ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 30830896

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30830896 品番XRP6039B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)15 仕様ワイヤーアジャスター付、調光不可 種別フロストクリプトン球40W形×3相当 質量(kg)3.9 美濃和紙(黒・レース和紙模様入り、春雨紙) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)894 色温度(K)2700 LEDランプLEDランプ×3 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.6 色(本体)美濃和紙(黒・レース和紙模様入り、春雨紙) LED寿命(時間)40000 灯数3 演色指数(Ra)80 電球の種類フロストクリプトン球 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする