ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30830914
品番
XRP6040B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
19.6
仕様
ワイヤーアジャスター付、引掛ローゼットに取付可能、角型引掛シーリング付、調光不可
種別
白熱球40W形×4相当
質量(kg)
3.9
色
美濃和紙(黒・レース和紙模様入り、春雨紙)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1609
色温度(K)
2700
LEDランプ
LEDランプ×4
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
色(本体)
美濃和紙(黒・レース和紙模様入り、春雨紙)
LED寿命(時間)
40000
灯数
4
演色指数(Ra)
82
電球の種類
白熱球
調光の可否
否