曜日別特売
ERP7296W ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 30831228

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)1.7注文コード30831228品番ERP7296W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
消費電力(W)8.5(RA-602FBA使用時)仕様調光不可種別白熱球80W形×1器具相当質量(kg)1.7本体:白艶消、セード:乳白アクリル電圧(V)AC100全光束(Lm)820色温度(K)ディスク100LEDランプLEDZランプディスク100×1エネルギー消費効率(Lm/W)96.4色(本体)本体:白艶消、セード:乳白アクリルLED寿命(時間)40000灯数1演色指数(Ra)85電球の種類白熱球調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする