HLT-3CLB LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN 30832665 HLT-3CLB LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN 30832665 HLT-3CLB LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN 30832665

LEDハンディトワークライト乾電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30832665 品番HLT-3CLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様

電球の種類白色LED(交換不可) 用途作業灯に 質量(g)130(※電池含まず) 電源単3形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220 電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用環境温度(℃)5〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする