和風照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30834012 品番ERK9095N
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
消費電力(W)43.2 仕様調光不可 種別FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg)5.5 電源(V)100V-242V 全光束(Lm)3377 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 LEDFHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体)白木、乳白アクリル LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
注意
※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。
※LEDユニットは別売りになります。別途お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする