ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レザー仕上(オフホワイト)、アルミダイキャスト
注文コード
30834213
品番
ERB6073W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
種別
白熱球40W形相当
質量(kg)
2.6
色
レザー仕上(オフホワイト)、アルミダイキャスト
全光束(Lm)
387
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ ランプディスク 100×1 GX53-1a
演色指数(Ra)
85