ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒艶消、乳白消ガラス
注文コード
30834247
品番
ERB6533B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
種別
白熱球40W形相当
質量(kg)
1.4
色
黒艶消、乳白消ガラス
全光束(Lm)
284
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.9
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ E26×1
演色指数(Ra)
85