ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30834265
品番
ERB6052HA
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.7
種別
白熱球40W形相当
質量(kg)
1
色
本体:レザー仕上(ダークグレー)、乳白アクリル
全光束(Lm)
311
仕様
防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.4
LED
LEDユニット ブロック100×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82