ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
注文コード
30834308
品番
ERB6058H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色温度・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.5
種別
白熱球30W形相当
質量(kg)
1.2
色
白艶消、アルミダイキャスト/乳白消ガラス
全光束(Lm)
267
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ ランプディスク 45×1 GU10
演色指数(Ra)
85