ERB6224S アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 30834317

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト 仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可 注文コード30834317 品番ERB6224S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色温度・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.7 種別白熱球60W形器具相当 質量(kg)1.1 メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト 全光束(Lm)605 仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可 電源(V)100 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)90.2 光源寿命40000時間 LEDLEDユニット ブロック100×1 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする