アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30834326 品番 ERB6225S
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)6.7 種別白熱球60W形器具相当 質量(kg)1.1 メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト 全光束(Lm)563 仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可 電源(V)100 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)84 LEDLEDユニット ブロック100×1 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする