ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4
注文コード
30834344
品番
ERB6042SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
仕様
上下方向取付可能、防雨形(IP55)、調光不可
種別
白熱球40W×2灯用/40W形器具相当
質量(kg)
1.2
色
アルミダイキャスト、透明消アクリル
タイプ
片側配光タイプ
電源(V)
100
全光束(Lm)
287
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.7
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニット ブロック70×1
演色指数(Ra)
82