ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30834396
品番
ERB6045HA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
13.4
仕様
防雨形(IP55)、調光不可
種別
白熱球60W×2灯用/60W形器具相当
質量(kg)
1.6
色
アルミダイキャスト、透明消アクリル
タイプ
両側配光タイプ
電源(V)
100
全光束(Lm)
884
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.9
LED
LEDユニット ブロック100×2
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82