ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白熱球30W形相当
注文コード
30834466
品番
ERB6060W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
種別
白熱球30W形相当
質量(kg)
0.6
色
アルミダイキャスト/乳白消ガラス
電源(V)
100
LED
LEDZ ランプディスク 45×1 GX53-1a
注意
※LED別売。