アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30834475 品番 ERG5078W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 種別白熱球60W形相当 質量(kg)2.8 ステンレス/乳白消ガラス 電源(V)100 LEDLEDZ ランプディスク 100×1 GX53-1a
注意
※LED別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする