ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30834484
品番
ERG5079W
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
種別
白熱球40W形相当
質量(kg)
1.5
色
ステンレス/乳白消ガラス
電源(V)
100
LED
LEDZ ランプディスク 75×1 GX53-1a
注意
※LED別売。