ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30834502
品番
ERB6085H
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.5
種別
白熱球60W形相当
質量(kg)
2.5
色
レザー仕上(ダークグレー)、ステンレス・鋼板、アルミ、乳白消ガラス
全光束(Lm)
450
仕様
防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.9
LED
LEDZ ランプディスク 100×1 GX53-1a
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85