ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.2
注文コード
30834545
品番
ERB6089S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
種別
白熱球40W形相当
質量(kg)
2.1
色
メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、乳白消ガラス
全光束(Lm)
257
仕様
防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.4
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ ランプディスク 75×1 GX53-1a
演色指数(Ra)
85