ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30834563
品番
ERB6096HA
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
9.5
種別
白熱球50W形相当
質量(kg)
3.2
色
レザー仕上(ダークグレー)、ステンレス・鋼板、乳白消ガラス
全光束(Lm)
429
仕様
防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.1
LED
LEDユニット ブロック150×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82