ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.2
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
注文コード
30834843
品番
ERB6076S
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
種別
白熱球40W形相当
質量(kg)
2.8
色
メタリックレザー仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、乳白消ガラス
全光束(Lm)
387
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
LED
LEDZ ランプディスク 75×1 GX53-1a
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85