ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の アプローチライト
アウトドアフットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30835008
品番
ERB6093HA
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
仕様
防雨形(IP44)、調光不可
種別
白熱球50W形相当
質量(kg)
1.8
電源(V)
100
全光束(Lm)
128
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
13.4
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニット ブロック150×1
色(本体)
レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト、透明消強化ガラス
演色指数(Ra)
82
注意
※取付の際は必ず取付ボックスB-466NかB-467N(別売)をご使用ください