コンクリートダイヤビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30835683 品番 AC-055
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。
キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。
穿孔数の目安/コンクリート:20〜50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します

全長(mm)80 刃先径(Φmm)5.5 有効長(mm)45 軸径(Φmm)6.35 用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

〔コンクリートダイヤビット〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30835778
2021-04-04
用途:
壁穿孔
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

現場が音無しの条件での穿孔作業だったので、思った以上に静かに施行完了した。

対象商品:
30835726
2017-09-14
用途:
アンカー削孔
建設業・工事業

説明書に書いてある手順により、直接ビットで削孔すると、刃先が逃げるし、作工に時間を要する。先行で5o程度の先孔を開けると、作業時間も大幅に短縮する。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする