曜日別特売
LT-S4 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業 30835884

LT-S4 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業 30835884
LT-S4 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業 30835884

低騒音ナイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径D(Φmm)105
内径H(Φmm)20
内容量1枚注文コード30835884品番LT-S4
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。
寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。
ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする