NNLK21509/NNL2100ENLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 30836444

一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30836444 品番NNLK21509/NNL2100ENLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品。

消費電力(W)12.1 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)607 幅(mm)80 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 全光束(Lm)1600 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)132.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 明るさ1600Lmタイプ(FL20形×2灯 器具相当)
関連資料:寸法図
注意
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
※550ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26770196
2017-03-06
用途:
台所の照明
株式会社エイコー 様 (その他業種)

昼光色 電球色 の表示がなかったので適当に注文したら電球色でした。

明るさの違いで判断しないといけないので要注意です。

しかし消費電力も少なく明るさも十分なので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
89511554
2015-09-09
用途:
居室の照明
その他業種

取り付け工事で難儀するかと思っていたが、意外に易しく取り付けることができた。照度や輝度は満足しています。省エネも素晴らしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする