BOODIE CFS POLISPORT チャイルドシートBOODIE CFS後乗せキャリア取付タイプ POLISPORT(ポリスポート) 30836812

POLISPORT チャイルドシートBOODIE CFS後乗せキャリア取付タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ブラック/ピンク(日本別注カラー)注文コード30836812品番BOODIE CFS
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自転車のリアキャリアに取付けるタイプ。ポリスポートの中では最軽量で最も細身なブーディCFS。落ち着いたシートカラーにビビットなクッションが目を引きます。

適応体重(kg)9~22質量(kg)2.32ブラック/ピンク(日本別注カラー)サイズ(荷台)クラス25規格以上推奨寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×756×344座面寸法(幅W×奥行D)(mm)260×170
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする