チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30837458 品番 CM031-01
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

洗練されたカラーコンビネーションのケーシー型チュニック。
スーパーストレッチ素材で身体にフィットしストレスフリーで着用できます。
デザインアクセントにもなる襟先切替。
血圧計も入る大きなポケット。
ラインをすっきりと見せるバックベルト切替。

ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)108 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)23 材質ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電 着丈(cm)71.5 松吉医科器械コード24-4256-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする