ストレートパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30837537 品番 CM515-88
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビー 材質ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電 サイズM 股下(cm)フリー(90) ウエスト(cm)72-80 ヒップ(cm)106 松吉医科器械コード24-4257-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする