トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ドクターコート・診察衣
ストレートパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30837564
品番
CM515-88
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電
サイズ
3L
股下(cm)
フリー(90)
ウエスト(cm)
94-104
ヒップ(cm)
118
松吉医科器械コード
24-4257-01