フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
ディッキーズスクラブ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30837582
品番
7033SC-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
色
ブルーストレーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
材質
綿50%・ポリエステル50%
着丈(cm)
67
松吉医科器械コード
24-4236-00